Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-473475 Herst.-Nr.: 8850 EAN/GTIN: 4250058588500 |
| |
|
| | |
| - aus elastischem Polyester. - ideal zum seitlichen Verlegen von nahezu allen Kabelarten. - Länge individuell anpassbar. - an jeder beliebigen Stelle können Kabel ein- oder ausgelassen werden. - Universalweite für hohes Kabelaufkommen (max. 85 mm). Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,17* | € 26,65* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 22,54* | € 30,96* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 24,45* | € 33,24* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 35,36* | € 46,88* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 50,53* | € 65,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|