Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753E-7380704 Herst.-Nr.: 18400 EAN/GTIN: 4043619184002 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Delock - Kabelhalter-Kit - Tisch montierbar, Oberfläche montierbar, geeignet für Wandmontage - Schwarz, weiß | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | Delock | Hersteller Art. Nr. | 18400 | Modell | | EAN/UPC | 4043619184002 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Delock Kabelhalter-Kit | Produkttyp | Kabelhalter-Kit | Platzierung/Montage | Tisch montierbar, Oberfläche montierbar, geeignet für Wandmontage | Packungsinhalt | 4 x cable holders mini (black), 3 x cable holders with 2 feed-throughs (white), Kabelhalter mit 4 Durchführungen (weiß), Kabelhalter mit 6 Durchführungen (schwarz), Kabelhalter mit 8 Durchführungen (schwarz) | Produktmaterial | Thermoplastischer Gummi (TPR) | Farbe | Schwarz, weiß | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Kabelhalter-Kit | Platzierung/Montage | Tisch montierbar, Oberfläche montierbar, geeignet für Wandmontage | Packungsinhalt | 4 x cable holders mini (black), 3 x cable holders with 2 feed-throughs (white), Kabelhalter mit 4 Durchführungen (weiß), Kabelhalter mit 6 Durchführungen (schwarz), Kabelhalter mit 8 Durchführungen (schwarz) | Produktmaterial | Thermoplastischer Gummi (TPR) | Farbe | Schwarz, weiß | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Selbstklebend, flexibles Design, trapezförmig, für Kabeldurchmesser 5 mm, wiederverschließbare Tüte | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Kabelhalter-Kit | Produktmaterial: | Thermoplastischer Gummi (TPR) | Farbe: | Schwarz, weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, delock kabelhalter, kabel organizer, delock kabelmanagement, delock, 18400, montierbar, weiß, schwarz, kabelhalter, trapezförmig, selbstklebend, kombi, stück, trapezfrmig, stck, kabelhalterkit, tisch, oberfläche, geeignet, wandmontage, oberflche, schwarz/weiss, schwarzweiss, weiss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 6,37* | € 9,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 7,47* | € 10,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 7,48* | € 10,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10,93* | € 15,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 17,53* | € 24,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|