Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753E-7380706 Herst.-Nr.: 18402 EAN/GTIN: 4043619184026 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Delock - Kabelhalter-Kit - Tisch montierbar, Oberfläche montierbar, geeignet für Wandmontage - Schwarz, weiß | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | Delock | Hersteller Art. Nr. | 18402 | Modell | | EAN/UPC | 4043619184026 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Delock Kabelhalter-Kit | Produkttyp | Kabelhalter-Kit | Platzierung/Montage | Tisch montierbar, Oberfläche montierbar, geeignet für Wandmontage | Packungsinhalt | Cable holder with 3 feed-throughs (black, 35 x 14 x 14 mm), cable holder with 4 feed-throughs (white, 63 x 14 x 14 mm), cable holder with 6 feed-throughs (white, 99 x 14 x 14 mm), cable holder with 8 feed-throughs (black, 135 x 14 x 14 mm) | Produktmaterial | Silikon | Farbe | Schwarz, weiß | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Kabelhalter-Kit | Platzierung/Montage | Tisch montierbar, Oberfläche montierbar, geeignet für Wandmontage | Packungsinhalt | Cable holder with 3 feed-throughs (black, 35 x 14 x 14 mm), cable holder with 4 feed-throughs (white, 63 x 14 x 14 mm), cable holder with 6 feed-throughs (white, 99 x 14 x 14 mm), cable holder with 8 feed-throughs (black, 135 x 14 x 14 mm) | Produktmaterial | Silikon | Farbe | Schwarz, weiß | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Selbstklebend, flexibles Design, für Kabeldurchmesser bis zu 5 mm, wiederverschließbare Tüte | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Kabelhalter-Kit | Produktmaterial: | Silikon | Farbe: | Schwarz, weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, delock kabelhalter, kabel organizer, delock kabelmanagement, delock, 18402, montierbar, weiß, schwarz, kabelhalter, selbstklebend, kombi, stück, stck, kabelhalterkit, tisch, oberfläche, geeignet, wandmontage, oberflche, schwarz/weiss, schwarzweiss, weiss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 8,45* | € 11,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 9,98* | € 13,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 9,97* | € 13,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 14,38* | € 19,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 34,96* | € 45,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|