Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Kabelschlauch mit Reißverschluss, 2,0 m, grau aus Polyester, abrieb-, zug- und formbeständgi, schlagfest, - 1 Stück (KAB0074)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-7402883
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0074
EAN/GTIN:
     4052792064759
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Kabelmanagement-Tülle - with zipper - 2 m - Grau
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  KAB0074
EAN/UPC  4052792064759

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Kabelmanagement-Tülle - with zipper
Produkttyp  Kabelmanagement-Tülle - with zipper
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5 cm 3.5 cm
Länge  2 m
Gewicht  106 g
Produktmaterial  Polyester
Farbe  Grau
Kennzeichnung  RoHS, VW-1

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelmanagement-Tülle - with zipper
Produktmaterial  Polyester
Breite  5 cm
Höhe  3.5 cm
Länge  2 m
Gewicht  106 g
Farbe  Grau
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Schwer entflammbar, schmutzabweisend, abriebfest, schlagfest, 50 mm Durchmesser, flexibel, Zugfestigkeit
Kennzeichnung  RoHS, VW-1
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -50 °C
Max. Betriebstemperatur  150 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Kabelmanagement-Tülle - with zipper
Produktmaterial:
Polyester
Breite:
5 cm
Höhe:
3.5 cm
Länge:
2 m
Farbe:
Grau
Kennzeichnung:
RoHS, VW-1
Min Betriebstemperatur:
-50 °C
Max. Betriebstemperatur:
150 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, kabelschlauch, logilink, grau, kab0074, 0074, kabelmanagementtülle, with, zipper, kabelmanagementtlle, kabelmanagement, tülle, polyester, reiverschluss, reißverschluss, abrieb, formbeständgi, schlagfest, stück, formbestndgi, stck, elastyczny, 2.0m, szary, m.reißverschluss, dm50, 05mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,18*
€ 10,20*
€ 6,78*
ab € 7,21*
€ 10,25*
4 Tage
1
€ 9,90*
ab € 7,43*
€ 10,56*
€ 5,50*
ab € 8,14*
€ 12,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,63*
€ 28,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
KAB0071
ab € 3,63*
Sonstiges
LogiLink
KAB0072
ab € 6,62*
Sonstiges
LogiLink
KAB0073
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.