Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Kabelmanagement-Tülle - 12 mm diameter stretchable - 10,0m - weiß (20804)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Geflechtschlauch dehnbar 10 m x 12 mm weiß
DeLOCK Geflechtschlauch dehnbar 10 m x 12 mm weiß
Artikel-Nr.:
     2753E-7513306
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20804
EAN/GTIN:
     4043619208043
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Kabelmanagement-Tülle - 12 mm diameter stretchable - 10 m - weiß
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  20804
Modell  
EAN/UPC  4043619208043

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Kabelmanagement-Tülle - 12 mm diameter stretchable
Produkttyp  Kabelmanagement-Tülle - 12 mm diameter stretchable
Länge  10 m
Produktmaterial  Polyester
Farbe  Weiß
Kennzeichnung  UL 94 V-2, VW-1

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelmanagement-Tülle - 12 mm diameter stretchable
Produktmaterial  Polyester
Länge  10 m
Farbe  Weiß
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Feuerfest, schmutzabweisend, wiederverwendbar, wiederverschließbare Tüte
Kennzeichnung  UL 94 V-2, VW-1
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  125 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Kabelmanagement-Tülle - 12 mm diameter stretchable
Produktmaterial:
Polyester
Länge:
10 m
Farbe:
Weiß
Kennzeichnung:
UL 94 V-2, VW-1
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
125 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelmuffe, delock kabelmuffe, kabelmuffe, geflechtschlauch 10 m, 20804, delock, dehnbar, weiß, geflechtschlauch, kabelmanagementtülle, durchmesser, kabelmanagementtlle, kabelmanagement, tülle, 4014619842186, 12mm, weiss, [20804]
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,42*
€ 9,08*
€ 6,78*
ab € 7,54*
€ 10,62*
4 Tage
6
€ 9,90*
ab € 7,55*
€ 10,63*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,58*
€ 17,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,27*
€ 27,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.