Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Kabelschlauch - 5,0m - Blau (20881)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-7546149
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20881
EAN/GTIN:
     4043619208814
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Kabelschlauch - 5 m - Blau
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  20881
Modell  
EAN/UPC  4043619208814

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Kabelschlauch
Produkttyp  Kabelschlauch
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.6 cm
Länge  5 m
Produktmaterial  Gewebt, Polyester-Monofilament, Polyester-Multifilament
Farbe  Blau

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelschlauch
Produktmaterial  Gewebt, Polyester-Monofilament, Polyester-Multifilament
Breite  1.6 cm
Länge  5 m
Farbe  Blau
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Feuerfest, wiederverwendbar, selbstschließend, wärmebeständig, wiederverschließbare Tüte
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -50 °C
Max. Betriebstemperatur  150 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Kabelschlauch
Produktmaterial:
Gewebt, Polyester-Monofilament, Polyester-Multifilament
Breite:
1.6 cm
Länge:
5 m
Farbe:
Blau
Min Betriebstemperatur:
-50 °C
Max. Betriebstemperatur:
150 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 5m, kabelschlauch, delock kabelschlauch, delock, 20881, blau, gewebeschlauch, hitzebeständig, hitzebestndig, selbstschließend, selbstschlieend, 4014619840281, selbstschliessend, selbstschließ., hitzebest., 5mx16mm, [20881], selbstschlie, hitzebest, selbstschließ
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 8,46*
€ 12,04*
€ 6,78*
ab € 8,45*
€ 12,16*
€ 6,70*
ab € 8,75*
€ 12,46*
4 Tage
9
€ 9,90*
ab € 9,96*
€ 14,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,84*
€ 29,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.