Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Kabelmanagement-Tülle - 25 mm, braided, rodent resistant, stretchable - 2 m - braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Geflechtschlauch nagerfest dehnbar 2 m x 25 mm braun
DeLOCK Geflechtschlauch nagerfest dehnbar 2 m x 25 mm braun
DeLOCK Geflechtschlauch nagerfest dehnbar 2 m x 25 mm braun
DeLOCK Geflechtschlauch nagerfest dehnbar 2 m x 25 mm braun
Artikel-Nr.:
     2753E-7638953
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20901
EAN/GTIN:
     4043619209019
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Kabelmanagement-Tülle - 25 mm, braided, rodent resistant, stretchable - 2 m - braun
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  20901
Modell  
EAN/UPC  4043619209019

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Kabelmanagement-Tülle - 25 mm, braided, rodent resistant, stretchable
Produkttyp  Kabelmanagement-Tülle - 25 mm, braided, rodent resistant, stretchable
Länge  2 m
Produktmaterial  Polyester
Farbe  Braun
Kennzeichnung  UL 94 V-2, VW-1

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelmanagement-Tülle - 25 mm, braided, rodent resistant, stretchable
Produktmaterial  Polyester
Länge  2 m
Farbe  Braun
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Feuerfest, abriebfest, wiederverwendbar, wärmebeständig, Bis 25 mm Durchmesser, geflochten, schneidbar, dehnbar, wiederverschließbare Tüte, rodent resistant
Kennzeichnung  UL 94 V-2, VW-1
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -70 °C
Max. Betriebstemperatur  125 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produktmaterial:
Polyester
Länge:
2 m
Farbe:
Braun
Kennzeichnung:
UL 94 V-2, VW-1
Min Betriebstemperatur:
-70 °C
Max. Betriebstemperatur:
125 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, delock kabelmanagement, kabel organizer, geflechtschlauch 2m, delock, 20901, braun, geflechtschlauch, nagerfest, dehnbar, kabelmanagementtülle, braided, rodent, resistant, stretchable, kabelmanagementtlle, kabelmanagement, tülle, 25mm, kabelschutz, kabelabdeckung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,52*
€ 5,70*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,17*
€ 6,17*
€ 6,70*
ab € 6,37*
€ 9,10*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,02*
€ 14,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,32*
€ 23,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.