Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Kabelhalter - with locking clip, 13 mm - Schwarz (Packung mit 8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Kabelschlauchhalter mit Verschlussclip 13 mm schwarz
DeLOCK Kabelschlauchhalter mit Verschlussclip 13 mm schwarz
DeLOCK Kabelschlauchhalter mit Verschlussclip 13 mm schwarz
DeLOCK Kabelschlauchhalter mit Verschlussclip 13 mm schwarz
DeLOCK Kabelschlauchhalter mit Verschlussclip 13 mm schwarz
DeLOCK Kabelschlauchhalter mit Verschlussclip 13 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     2753E-7649674
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60482
EAN/GTIN:
     4043619604821
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Kabelhalter - with locking clip, 13 mm - Schwarz (Packung mit 8)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  60482
Modell  
EAN/UPC  4043619604821

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Kabelhalter - with locking clip, 13 mm
Produkttyp  Kabelhalter - with locking clip, 13 mm
Packungsmenge  8 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.3 cm x 3 cm x 1.25 cm
Produktmaterial  Kunststoff
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  8 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Kabelhalter - with locking clip, 13 mm
Produktmaterial  Kunststoff
Breite  2.3 cm
Tiefe  3 cm
Höhe  1.25 cm
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Stapelbar, Polybeutel-Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Packungsmenge:
8 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Kabelhalter - with locking clip, 13 mm
Produktmaterial:
Kunststoff
Breite:
2.3 cm
Tiefe:
3 cm
Höhe:
1.25 cm
Farbe:
Schwarz
Leistungsmerkmale:
Stapelbar, Polybeutel-Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelmuffe, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, delock kabelmuffe, kabelmuffe, delock, 60482, schwarz, kabelschlauchhalter, verschlussclip, stück, stck, kabelhalter, with, locking, clip, packung, 13mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,52*
€ 5,75*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,19*
€ 6,30*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,04*
€ 14,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,07*
€ 21,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.