Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Kabelbinder 200 x 4.5mm, Polyamid 6.6, 220N, Natur (FS-200C-C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Scotchflex™ FS 200 C-C Kabelbinder, Transparent, 4,8 mm x 203 mm
3M™ Scotchflex™ FS 200 C-C Kabelbinder, Transparent, 4,8 mm x 203 mm
Artikel-Nr.:
     2753E-7802078
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FS-200C-C
EAN/GTIN:
     8021684538971
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kabelbinder 3m
3M Kabelbinder 200 x 4.5mm, Polyamid 6.6, 220N, Natur (FS-200C-C)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: fs200cc, 4.5mm, polyamid, 220n, natur, 45mm, 200c
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,32*
€ 4,13*
31 Tage
nicht lagernd
50
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,34*
€ 4,15*
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,4034*
€ 4,2334*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,28*
€ 5,11*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,63*
€ 36,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.