3M Scotchflex Kabelbinder zum Befestigen von kleinen Gegenständen und Kabeln 3M Scotchflex Kabelbinder Zur Befestigung oder Reparatur bei kleinen Installation und Wartungen. Betriebstemparatur von ...
Kabelbinder, Typ=F-100A-C, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.5 mm, Dicke=1.09 mm, Länge=100 mm, Zugfestigkeit=80 N, Farbe Kabelbinder=Natur, Kabelbindermater...
Kabelbinder, Typ=FS-140BW-C, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.5 mm, Dicke=1.25 mm, Länge=140 mm, Zugfestigkeit=150 N, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Kabelbinder...
Kabelbinder, Typ=FS-160A-C, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.5 mm, Dicke=1.09 mm, Länge=160 mm, Zugfestigkeit=80 N, Farbe Kabelbinder=Natur, Kabelbindermate...
Kabelbinder, Typ=FS-200AW-C, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.5 mm, Dicke=1.09 mm, Länge=200 mm, Zugfestigkeit=80 N, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Kabelbinderm...