Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Hellermann Tyton T120XM - Polyamid - Schwarz - 17,5 cm - V2 - IEC 60092 series - 60 cm (111-12700)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 600x7,6 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 600x7,6 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 600x7,6 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 600x7,6 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 600x7,6 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 600x7,6 mm, hitzestabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     2753E-7894974
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-12700
EAN/GTIN:
     5022660319105
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hellermann Tyton T120XM. Material: Polyamid, Produktfarbe: Schwarz, Maximaler Bündelungsdurchmesser: 17,5 cm. Länge (mm): 60 cm, Breite: 7,6 mm, Dicke: 1,8 mm. Menge pro Packung: 50 Stück(e) (111-12700)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder schwarz, wiederöffnungs kabelbinder, wiederöffnungsbinder hellermann, 12700, 11112700, hellermanntyton, schwarz, t120xmpa66hsbk, kabelbinder, hellermann, tyton, t120xm., material:, polyamid, produktfarbe:, maximaler, bündelungsdurchmesser:, länge, mm):, breite:, dicke:, menge, packung:, stück(e, t120xm, material, produktfarbe, bndelungsdurchmesser, lnge
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4708*
€ 0,6508*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4798*
€ 0,6698*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4885*
€ 0,6785*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5195*
€ 0,7095*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 45,67*
€ 59,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.826,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.990,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,87*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 294,00*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 282,73*
Zubehör
HellermannTyton
110-88001
ab € 335,73*
Zubehör
HellermannTyton
110-88001
ab € 339,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 333,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 338,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.