Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 170-11000. Produktfarbe: Schwarz, Material: Polyester, Schrumpftemperatur: 90 °C. Durchmesser (mm): 1,5 cm, Länge (mm): 100 m (170-11000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 10mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 10mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 10mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 10mm
Polyester Geflechtschlauch schwarz, PET, Nennmaß 10mm
Artikel-Nr.:
     2753E-8081740
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-11000
EAN/GTIN:
     4031026125701
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Hellermann Tyton 170-11000. Produktfarbe: Schwarz, Material: Polyester, Schrumpftemperatur: 90 °C. Durchmesser (mm): 1,5 cm, Länge (mm): 100 m (170-11000)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, hellermann geflechtschlauch 100m, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, hellermanntyton, 11000, 17011000, schwarz, polyester, geflechtschlauch, hegp10, mm):, hegp10petbk, hellermann, tyton, 17011000., produktfarbe:, material:, schrumpftemperatur:, durchmesser, länge, produktfarbe, material, schrumpftemperatur, lnge
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,53*
€ 1,76*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,5843*
€ 1,8143*
30 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,60*
€ 1,83*
20 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 1,88*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,68*
€ 25,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 176,10*
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 62,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.