Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 60025 Kabeladapter 1 x DL4 3 x DL4 Schwarz (60025)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK DL4 Solar Konnektor 1 x Buchse zu 3 x Stecker
DeLOCK DL4 Solar Konnektor 1 x Buchse zu 3 x Stecker
DeLOCK DL4 Solar Konnektor 1 x Buchse zu 3 x Stecker
Artikel-Nr.:
     2753E-8140814
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60025
EAN/GTIN:
     4043619600250
Suchbegriffe:
60025
delock
solar
konnektor

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  1 x DL4
Anschluss 2  3 x DL4
Steckverbinder 1 Geschlecht  Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
  
Leistungen  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistung  
Nennspannung  1000 V
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  40 - 85 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  39 mm
Tiefe  104 mm
Höhe  18 mm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Polybag

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Anschluss 1:
1 x DL4
Anschluss 2:
3 x DL4
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Produktfarbe:
Schwarz
Nennspannung:
1000 V
Betriebstemperatur:
40 - 85 °C
Breite:
39 mm
Tiefe:
104 mm
Höhe:
18 mm
Verpackungsart:
Polybag
Weitere Suchbegriffe: buchse, stecker, kabeladapter, schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,37*
€ 7,74*
€ 6,78*
ab € 6,43*
€ 9,23*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,01*
€ 15,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,77*
€ 26,12*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 24,03*
€ 33,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.