Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-8344134 Herst.-Nr.: 3LD3030-1TL11 EAN/GTIN: 4001869550039 |
| |
|
| | |
| Siemens Lasttrennschalter 16 A 690VAC IP40 Weiss/Schwarz (3LD3030-1TL11) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hauptschalter siemens, hauptschalter, siemens, 3030, 3ld30301tl11, lasttrennschalter, 690vac, ip40, weiss/schwarz, weissschwarz, weiss, schwarz, 3ld3030, 1tl11 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,98* | € 27,47* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,59* | € 27,89* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,33* | € 31,47* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 27,97* | € 36,82* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 68,07* | € 83,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|