Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-8344974 Herst.-Nr.: 0026124/50 EAN/GTIN: 4044774619811 |
| |
|
| | |
| Lapp Netzleitung 12x 0.75mm² Kupfer Ungeschirmt 500V 50m Grau (0026124/50) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steuerleitung 12g0,75, schaltleitung, schaltleitung 12x1,0, lapp, 0026124, 002612450, netzleitung, 0.75mm², kupfer, ungeschirmt, 500v, grau, 0026124/50, 075mm, 75mm² |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 131,779* | € 162,879* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 134,94* | € 166,51* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 167,473* | € 201,853* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 323,80* | € 386,91* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 427,84* | € 490,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|