Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
Kabelbinder, wetterfester Nylon, schwarz - Länge 150 mm Breite 3,5 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753E-855235
Hersteller:
Wentronic
Herst.-Nr.:
17070
EAN/GTIN:
4040849170706
Suchbegriffe:
Kabelbinder
goobay kabelbinder
kabelbinder
Übersicht
Kurzinfo
Kabelbinder (Packung mit 100) - 150 x 3,5 mm - Schwarz
Gruppe
Netzwerkzubehör
Hersteller
Wentronic
Hersteller Art. Nr.
17070
EAN/UPC
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Kabelbinder 17070 - Kabelbinder
Produkttyp
Kabelbinder
Paketierte Menge
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Länge
150 mm
Ausführliche Details
Allgemein
Paketierte Menge
100
Produkttyp
Kabelbinder
Breite
3.5 mm
Länge
150 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Paketierte Menge:
100
Produkttyp:
Kabelbinder
Breite:
3.5 mm
Länge:
150 mm
... >
Lager 2753
>
Bauelemente
>
Kabel und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
17070
,
wetterfester
,
nylon
,
wentronic
,
goobay
,
schwarz
,
länge
,
breite
,
lnge
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
6 Tage
626
pro Packung
€ 9,90*
ab € 1,34*
€ 2,24*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 2,25*
Lager 1039
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 1,75*
€ 2,83*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,97*
€ 29,03*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fixpoint 17069 Kabelbinder Nylon Schwarz
fixPoint
17069
ab € 0,87*
Zubehör
Goobay 17068 Kabelbinder Nylon Schwarz 100 Stück(e)
Goobay
17068
ab € 0,60*
Zubehör
Goobay 17072 Kabelbinder Nylon Schwarz
Goobay
17072
ab € 1,70*
Zubehör
Goobay KB 200 Kabelbinder Nylon Schwarz
Goobay
17071
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen