Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixpoint 17069 Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fixpoint 17069 Kabelbinder Nylon Schwarz
Fixpoint 17069 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-67180
Hersteller:
     fixPoint
Herst.-Nr.:
     17069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
goobay kabelbinder
kabelbinder
Breites Produktspektrum Wentronic bietet Ihnen ein breites Produktspektrum an Beipackware an. Audio/Video-, PC-, Telecom-, HF-, und Stromversorgungskabel sowie Batterien und Akkus stehen in unterschiedlichen Qualitäten zur Verfügung. Das passende Produkt einfach im Anfrageformular auswählen und die gewünschte Menge angeben. Standard oder individuell? – Sie entscheiden Sie haben spezielle Anforderungen an Ihr Beipack- oder OEM-Produkt? Wentronic fertigt nach Ihren Vorgaben Ihr Wunschprodukt. Sie senden uns mit Ihrer Anfrage die Spezifikationen und wir suchen für Sie in Asien den Lieferanten mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
5031
pro Packung
€ 9,90*
ab € 0,87*
€ 1,52*
2 Tage
26
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,55*
9 Tage
51
pro Packung
€ 5,99*
ab € 1,03*
€ 1,79*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 2,08*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,69*
€ 2,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fixPoint
17070
ab € 0,97*
Zubehör
Goobay
17068
ab € 0,48*
Zubehör
Goobay
17072
ab € 1,71*
Zubehör
Goobay
17071
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.