Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für ABB
>
Artikel
Akku 12V/7Ah SAK 7 - Akku - 7.000 mAh (GHV9240001V0011)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753G-4403039
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
GHV9240001V0011
EAN/GTIN:
4013232744938
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku USV
Akku 12V/7Ah SAK 7 - Akku - 7.000 mAh (GHV9240001V0011)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,7 kg
... >
Lager 2753
>
Haus- und Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
Weitere Suchbegriffe:
Akkus für USVs
,
UPS Battery
,
USV Batterie
,
USV-Akkus
,
Akku für ABB
,
Akkus für ABB-Werkzeug
,
Blei-Akku
,
Bleiakku
,
Bleiakkus
,
Bleigel Akku
,
Gel Akku
,
Gel-Batterie
,
Gelbatterie
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
bleigel akku 12v 7.2ah
,
akku alarmanlage
,
12v akku alarmanlage
,
0011
,
ghv9240001v0011
,
9240001
,
akku
,
12v/7ah
,
12v7ah
,
0001
,
stotz
,
sak7
,
247769
,
alarm
,
v924
,
v0011
,
...v0001
,
stotzkontakt
,
striebel
,
stück
,
98x151x65
,
rbc12
,
7.000
,
v0001
,
stck
,
72ah
,
7000
,
kontakt
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 37,66*
€ 47,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,78*
€ 47,42*
Lager 1886
3 Tage
11
€ 6,40*
ab € 38,76*
€ 48,60*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 38,92*
€ 48,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 50,74*
€ 62,17*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB SAK12 Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 12 Ah
ABB
GHV9240001V0012
ab € 74,90*
Ähnlich
Akku 12V Blei 17000mAh 1zell 181x167x76mm SAK17
ABB
GHV9240001V0013
ab € 102,22*
Ähnlich
RS PRO Abgedichteter Bleiakku, 12V / 7Ah, T1-Anschluss, 151 x 65 x 93.5mm
RS Pro
5375488
ab € 24,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen