Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axial-Wandventilator
>
Artikel
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH Wandeinbau-Ventilator ENR 31 (0081.0318)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753G-5148732
Hersteller:
Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
0081.0318
EAN/GTIN:
4012799813187
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH Wandeinbau-Ventilator ENR 31 (0081.0318)
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,6 kg
... >
Lager 2753
>
Haus- und Gebäudetechnik
>
Raum und Klima
Weitere Suchbegriffe:
axial wandventilator
,
maico
,
0081
,
0318
,
00810318
,
wandeinbauventilator
,
0081.0318
,
wandeinbau
,
ventilator
,
218765
,
elektroapparatefabrik
,
gmbh
,
1500
,
76w1500cbmhip44
,
1500cbm
,
ip44
,
elektroapparate
,
fabrik
,
stück
,
stck
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 472,48*
€ 540,13*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 474,35*
€ 540,15*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 476,65*
€ 542,61*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 483,51*
€ 550,08*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 498,20*
€ 564,70*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,70*
€ 671,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,45*
€ 669,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,59*
€ 656,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,88*
€ 634,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,20*
€ 592,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
5-Stufentransformator max. 1,6A AC TRE 1,6 S-2
Maico
0157.0162
ab € 102,28*
Zubehör
Maico Verlängerungshülse VH 31 für Ventilator mit DN315, Stahlblech
Maico
0055.0037
ab € 31,27*
Zubehör
MC Stufen-, Wendeschalter FS 6
Maico Ventilatoren
0016.0106
ab € 94,31*
Zubehör
MC Stufen-, Wendeschalter FS 7
Maico Ventilatoren
0016.0107
ab € 60,42*
Zubehör
MC Wendeschalter W 1
Maico Ventilatoren
0157.0101
ab € 52,11*
Zubehör
Regeltrafo 230Vprim 230V 2A 1ph IP54 TRE0,4-2
Maico
0157.0156
ab € 155,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen