| |
|
| Artikel-Nr.: 2753G-6216921 Herst.-Nr.: 5SM60111XX02 EAN/GTIN: 4001869528816 |
| |
|
| | |
| Brandschutzschalter Weiß 2polig 16 A 230 V 5SM60111XX02 (5SM60111XX02) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter siemens 2 polig, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, 5sm60111xx02, 60111, siemens, brandschutzschalt.block, afdd, 116a, 230v, brandschutzschalter, weiß, 2polig, 6011, brandschutzschaltblock, 5sm6011, 1xx02, brandschutzschalt, block |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,56* | € 149,88* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 119,36* | € 150,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,67* | € 155,54* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 127,41* | € 157,25* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 135,07* | € 166,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|