Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AFDD-Kombi. 1-16A 230V 1TE m.FI/LS 1+N 6kA,B16A 5SM6011-1XX02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AFDD-Kombi. 1-16A 230V 1TE m.FI/LS 1+N 6kA,B16A 5SM6011-1XX02
Artikel-Nr.:
     3517I-30268206
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SM60111XX02
EAN/GTIN:
     4001869528816
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
Leitungsschutzschalter

AFDD-Kombi. 1-16A 230V 1TE m.FI/LS 1+N 6kA,B16A 5SM6011-1XX02

Brandschutzschalter-Block AFDD, 1-16A 230V 1TE mit Leitungsschutzschalter 1+N 6kA, B 10A, 1TE Der Brandschutzschalter ist die Schutzeinrichtung (AFDD) bei Fehlerlichtbögen. Der bewährte Brandschutzschalter von Siemens - als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet Sicherheit vor gefährlichen Fehlerlicht-bögen.
Weitere Informationen:
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Höhe:
95 mm
Breite:
36 mm
Tiefe:
68,5 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 124,67*
€ 155,75*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,13*
€ 156,37*
Frei Haus
ab € 130,62*
€ 162,14*
€ 3,50*
ab € 130,66*
€ 162,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,25*
€ 167,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.