Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223104 Intelligente Steckerleiste 6 AC-Ausgänge 3 m (00223104)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-8014774
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223104
EAN/GTIN:
     4047443480613
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Hauptmerkmale

Merkmale  
Anzahl der AC-Ausgänge  6 AC-Ausgänge
Kabellänge  3 m
Eingebautes Display  Nein
Übertragungstechnik  Kabelgebunden
Produktfarbe  Schwarz
LED-Anzeigen  Ja
Ein-/Ausschalter  Ja
  
Leistungen  
Druckanstiegsschutz  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Anschluss  Nein

Weitere Informationen:
Anzahl der AC-Ausgänge:
6 AC-Ausgänge
Kabellänge:
3 m
Eingebautes Display:
Nein
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Druckanstiegsschutz:
Ja
USB Anschluss:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, 00223104, hama, steckdosenleiste, 6fach, schalter, wandmontage, fach, paskirstymo, skydelis, intelligente, steckerleiste, acausgänge, acausgnge, ausgänge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,48*
€ 25,17*
3 Tage
589
€ 4,99*
ab € 18,15*
€ 25,18*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 23,77*
€ 32,87*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,41*
€ 42,06*
6 Tage
31
€ 6,99*
ab € 35,88*
€ 47,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176628
ab € 38,46*
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,65*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,50*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,63*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,32*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,29*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,13*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,19*
Ähnlich
Hama
00030391
ab € 3,46*
Ähnlich
Hama
00030381
ab € 3,45*
Ähnlich
Hama
00137259
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00137239
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama
00047759
ab € 6,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.