Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEGO Classic Mittelgroße Bausteine-Box (10696)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753H-2257457
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     10696
EAN/GTIN:
     5702015357180
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Kinder-Bausteine

Produkttext

Gestalte deine eigenen LEGO® Fahrzeuge mit LEGO Classic! Diese Kollektion aus LEGO® Steinen in 35 verschiedenen Farben ist für Baumeister jeden Alters gedacht, regt die Fantasie an und bietet schier endloses Bau- und Spielvergnügen. Fenster, Augen und unzählige Räder ermöglichen kreative Bauvorhaben und das Spielen mit unterschiedlichsten Fahrzeugen. Dieses Set ist in einer praktischen Kunststoffaufbewahrungsbox verpackt und enthält Bauideen als Einstiegshilfe für erste eigene Modelle. Somit ist es eine tolle Ergänzung für jede vorhandene LEGO Sammlung. Enthält ein breites Spektrum an LEGO® Steinen in 35 verschiedenen Farben. Beinhaltet 18 Reifen und 18 Felgen Zu den speziellen Elementen zählen eine 8 x 16 cm große Grundplatte, ein Fenster mit Rahmen sowie 3 Augenpaare. LEGO® Classic wurde entwickelt, um als Inspiration für endlose Kreativität beim Bauen mit LEGO Steinen zu dienen. Spezielle Elemente regen zu besonders fantasievollen Bauvorhaben an. Unzählige Räder ermöglichen den Bau unterschiedlichster Fahrzeuge und somit auch ein vielseitiges, kreatives Spielen. Alle abgebildeten Modelle lassen sich gleichzeitig aus diesem Set bauen. In den Bauanleitungen, die dem Set beiliegen, sowie auf LEGO.com/classic findest du Ideen, die dir den Einstieg erleichtern. Das Set ist in einer praktischen Kunststoff-Aufbewahrungsbox verpackt. Die grüne Grundplatte ist 8 cm lang und 16 cm breit. Die LEGO® Classic Sets erweisen sich als ideale Ergänzung jeder vorhandenen LEGO Sammlung.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Empfohlenes Geschlecht  Junge
Mindestalter  4 Jahr(e)
Max. Alter  99 Jahr(e)
Anzahl Teile  484 Stück(e)
Produktfarbe  Mehrfarben
  
Weitere Spezifikationen  
Themenwelt  Klassisch
  
Safety warning  
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Empfohlenes Geschlecht:
Junge
Mindestalter:
4 Jahr(e)
Max. Alter:
99 Jahr(e)
Anzahl Teile:
484 Stück(e)
Produktfarbe:
Mehrfarben
Themenwelt:
Klassisch
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spielzeugbausteine, spielzeug-bausätze lego, kinder bausteine, 10696, lego, classic, mittelgroße, bausteinebox, mittelgroe, bausteine, lego®, 5702015357180, medium, creative, vidutinio, dydžio, kaladeliu, deže, dydio, teile, kreatywne, klocki, srednie, pudelko, brick, kreative, blöcke, mittlere, blcke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
€ 6,90*
ab € 17,01*
€ 23,33*
€ 4,00*
ab € 17,92*
€ 24,61*
1 Tag
137
Frei Haus
ab € 18,78*
€ 25,70*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 19,38*
€ 26,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,85*
€ 48,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.