Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Style Sense Safe 300. Anzeige: LCD. Produktfarbe: Edelstahl. Akku-/Batterietyp: AAA, Batteriespannung: 1,5 V. Material: Edelstahl, Oberfläche Typ: Glas (63867)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-3718584
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     63867
EAN/GTIN:
     4006501638670
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Badezimmerwaage

Produkttext

Ein sorgfältig geplantes und eingerichtetes Badezimmer braucht Accessoires, die sich perfekt ins Gesamtbild einfügen. Genau das Richtige für die digitale Personenwaage Style Sense Safe 300. Mit ihrer besonders hochwertigen Edelstahl-Wiegefläche ist die Waage weit mehr als ein unverzichtbarer Begleiter im Bad. Sie ist ein Designobjekt, das moderne Eleganz ins Bad bringt - und zugleich mit zahlreichen Funktionen überzeugt. Einen sicheren und komfortablen Stand ren das flache Design in Verbindung mit den rutschhemmenden Standfüßen und der XXL-Trittfläche aus Edelstahl, die durch die Anti-Fingerprint-Beschichtung leicht zu reinigen ist. Harmonisch integriert ist die extragroße, beleuchtete LCD-Anzeige, die sich auch bei schwierigen Lichtverhältnissen hervorragend ablesen lässt. Auch die sehr hohe Tragkraft kann sich sehen lassen. Angezeigt wird das Gewicht in präzisen 100-g-Schritten bis 180kg - dank der automatischen Ein- und Ausschaltfunktion komfortabel beim Betreten der Waage. So ist die Style Sense Safe 300 äußerst energiesparend und die mitgelieferten Batterien halten selbst bei zweimal täglichem Wiegen bis zu drei Jahre.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Höchstgewichtskapazität  180 kg
Typ  Elektronische Personenwaage
Automatische Abschaltung  Ja
Form  Rechteck
Genauigkeit  100 g
Maßeinheit  kg, lb, st
Rutschfeste Füße  Ja
Einfach zu säubern  Ja
Zeichengröße  4,5 cm
Zahl der Benutzer  1 Benutzer
  
Bildschirm  
Anzeige  LCD
  
Farbe  
Produktfarbe  Edelstahl
  
Energie  
Akku-/Batterietyp  AAA
Anzahl unterstützter Batterien  3
Batteriespannung  1,5 V
  
Verpackungsinhalt  
Betriebsanleitung  Ja
  
Material  
Material  Edelstahl
Oberfläche Typ  Glas

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,9 kg
Höchstgewichtskapazität:
180 kg
Typ:
Elektronische Personenwaage
Automatische Abschaltung:
Ja
Form:
Rechteck
Genauigkeit:
100 g
Maßeinheit:
kg, lb, st
Rutschfeste Füße:
Ja
Einfach zu säubern:
Ja
Zeichengröße:
4,5 cm
Zahl der Benutzer:
1 Benutzer
Anzeige:
LCD
Produktfarbe:
Edelstahl
Akku-/Batterietyp:
AAA
Anzahl unterstützter Batterien:
3
Batteriespannung:
1,5 V
Betriebsanleitung:
Ja
Material:
Edelstahl
Oberfläche Typ:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Personen-Waage, Personenwaage, Sense, digitale personenwaage, sense, personenwaage 180 kg, 63867, soehnle, safe, style, 00063867, personenwaage, edelstahl, digitale, wägebereich, max.)=180, gebürstet, weiß, 300., anzeige:, lcd., produktfarbe:, edelstahl., akku/batterietyp:, batteriespannung:, material:, oberfläche, typ:, glas, wgebereich, max180
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 28,96*
€ 38,49*
€ 4,00*
ab € 30,07*
€ 40,84*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 32,58*
€ 43,70*
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 41,20*
€ 53,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,93*
€ 54,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.