Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Style Sense Safe 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Style Sense Safe 300
Style Sense Safe 300
Style Sense Safe 300
Style Sense Safe 300
Style Sense Safe 300
Style Sense Safe 300
Artikel-Nr.:
     400-2092162
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     63867
EAN/GTIN:
     4006501638670
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Badezimmerwaage

Style Sense Safe 300


Ein sorgfältig geplantes und eingerichtetes Badezimmer braucht Accessoires, die sich perfekt ins Gesamtbild einfügen. Genau das Richtige für die digitale Personenwaage Style Sense Safe 300. Mit ihrer besonders hochwertigen Edelstahl-Wiegefläche ist die Waage weit mehr als ein unverzichtbarer Begleiter im Bad. Sie ist ein Designobjekt, das moderne Eleganz ins Bad bringt – und zugleich mit zahlreichen Funktionen überzeugt. Einen sicheren und komfortablen Stand garantieren das flache Design in Verbindung mit den rutschhemmenden Standfüßen und der XXL-Trittfläche aus Edelstahl, die durch die Anti-Fingerprint-Beschichtung leicht zu reinigen ist. Harmonisch integriert ist die extragroße, beleuchtete LCD-Anzeige, die sich auch bei schwierigen Lichtverhältnissen hervorragend ablesen lässt. Auch die sehr hohe Tragkraft kann sich sehen lassen. Angezeigt wird das Gewicht in präzisen 100-g-Schritten bis 180kg – dank der automatischen Ein- und Ausschaltfunktion komfortabel beim Betreten der Waage. So ist die Style Sense Safe 300 äußerst energiesparend und die mitgelieferten Batterien halten selbst bei zweimal täglichem Wiegen bis zu drei Jahre.
- Breite: 34, - Gewicht: 2,947 kg, - Höhe: 3,5, - Länge: 39, - Material: Edelstahl (Trittfläche), Kunststoff (Unterbau)





Weitere Informationen:
Gewicht:
2,947 kg
Material:
Edelstahl (Trittfläche), Kunststoff (Unterbau)
Länge:
39
Breite:
34
Höhe:
3,5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 28,96*
€ 38,49*
€ 4,00*
ab € 30,07*
€ 40,84*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 32,58*
€ 43,70*
Lager 400
6
€ 4,95*
ab € 41,20*
€ 53,67*
€ 3,50*
ab € 41,93*
€ 54,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.