Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus 8x40 S Fernglas Porro Schwarz (V501022BU000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Olympus 8x40 S Fernglas Porro Schwarz
Olympus 8x40 S Fernglas Porro Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753H-6901754
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V501022BU000
EAN/GTIN:
     4545350053147
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
olympus feldstecher
feldstecher

Hauptmerkmale

Leistungen  
Vergrößerung  8x
Objektivdurchmesser  4 cm
Prismatyp  Porro
Produktfarbe  Schwarz
Austrittspupille  5 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)  143 m
Augenabstand  1,2 cm
Tatsächliches Sehfeld  8,2°
Scheinbares Sehfeld  59,7°
Naheinstellgrenze  4 m
Helligkeit  25 cd/m²
Dioptrienausgleich (±)  4
Linsenstruktur des Objektivs (Elemente/Gruppen)  5/3
Einstellbarer Augenabstand  Ja
Augenabstand (min.)  6 cm
Augenabstand (max.)  7 cm
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  183 mm
Tiefe  142 mm
Höhe  60 mm
Gewicht  715 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Vergrößerung:
8x
Objektivdurchmesser:
4 cm
Prismatyp:
Porro
Produktfarbe:
Schwarz
Austrittspupille:
5 mm
Sichtfeld (bei 1000 m):
143 m
Augenabstand:
1,2 cm
Tatsächliches Sehfeld:
8,2°
Scheinbares Sehfeld:
59,7°
Naheinstellgrenze:
4 m
Helligkeit:
25 cd/m²
Dioptrienausgleich (±):
4
Linsenstruktur des Objektivs (Elemente/Gruppen):
5/3
Einstellbarer Augenabstand:
Ja
Augenabstand (min.):
6 cm
Augenabstand (max.):
7 cm
Breite:
183 mm
Tiefe:
142 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: olympus, v501022bu000, 501022, 8x40, fernglas, porro, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 74,21*
€ 88,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 87,13*
€ 103,89*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.