Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring Video Doorbell 2 - Smarte Türklingel - kabellos - 802.11b/g/n - 2.4 Ghz - venezianische Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-7298686
Hersteller:
     Ring
Herst.-Nr.:
     8VRDP8-0EU0
EAN/GTIN:
     0840080542225
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Übersicht

Kurzinfo  Ring Video Doorbell 2 - Smarte Türklingel - kabellos - 802.11b/g/n - 2.4 Ghz - venezianische Bronze
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  Ring
Hersteller Art. Nr.  8VRDP8-0EU0
Modell  Video Doorbell 2
EAN/UPC  0840080542225

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ring Video Doorbell 2 - smarte Türklingel - 802.11b/g/n - venezianische Bronze
Produkttyp  Smarte Türklingel
Stromquelle  Verdrahtet
Funktionen  Bewegungserkennung
Integrierte Komponenten  Mikrofon, Lautsprecher, Kamera
Stromquelle  Verdrahtet, Batterie
Konnektivität  Kabellos - 802.11b/g/n
Frequenzband  2.4 Ghz
Unterstütztes Hostgeräte-OS  iOS, Android, MacOS
Kamera  Audio - Tagundamp;Nacht
Farbe  Venezianische Bronze
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.35 cm x 2.74 cm x 12.83 cm

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Smarte Türklingel
Stromquelle  Verdrahtet
Funktionen  Bewegungserkennung
Integrierte Komponenten  Mikrofon, Lautsprecher, Kamera
Stromquelle  Verdrahtet, Batterie
Anschlusstechnik  Kabellos - IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband  2.4 Ghz
Unterstütztes Hostgeräte-OS  iOS, Android, MacOS
Merkmale  Einstellbare Bewegungszonen
  
Kamera  
Tag- und Nachtfunktion  Ja
Audiounterstützung  Ja
Video-Modi  1080p
Leistungsmerkmale  Live View Control, Nachtsichtfähigkeit, Geräuschunterdrückung, 160° Sichtfeld (horizontal), 90° Sichtfeld (vertikal)
  
Batterie  
Aufladbarer Akku  Wiederaufladbar
Batterie inbegriffen  Ja
Erforderliche Anzahl  1
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Schrauben, Bedienblende, USB-Ladekabel, Montagewerkzeuge, Sicherheitsaufkleber, Keilsatz, Eckbausatz, Adapterplatte
Farbe  Venezianische Bronze
Erforderliche Netzspannung  AC 8 - 24 V
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  6.35 cm
Tiefe  2.74 cm
Höhe  12.83 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20.5 °C
Max. Betriebstemperatur  48.5 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Smarte Türklingel
Stromquelle:
Verdrahtet
Funktionen:
Bewegungserkennung
Integrierte Komponenten:
Mikrofon, Lautsprecher, Kamera
Anschlusstechnik:
Kabellos - IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband:
2.4 Ghz
Unterstütztes Hostgeräte-OS:
iOS, Android, MacOS
Merkmale:
Einstellbare Bewegungszonen
Tag- und Nachtfunktion:
Ja
Audiounterstützung:
Ja
Video-Modi:
1080p
Aufladbarer Akku:
Wiederaufladbar
Batterie inbegriffen:
Ja
Erforderliche Anzahl:
1
Farbe:
Venezianische Bronze
Erforderliche Netzspannung:
AC 8 - 24 V
Breite:
6.35 cm
Tiefe:
2.74 cm
Höhe:
12.83 cm
Min Betriebstemperatur:
-20.5 °C
Max. Betriebstemperatur:
48.5 °C
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, SmartHome Türsprechanlage, Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage, türsprechanlage ring, ring, video, doorbell, 1080, 8vrdp80eu0, amazon, bronze, kabellos, 1920, 8vrdp8, 0eu0, gen., smarte, türklingel, 802.11b/g/n, venezianische, anthrazit, schwarz, pixel, 155°, 1080p, 802.11n, trklingel, 80211bgn, 80211g80211bwifi, 80211n
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 76,30*
€ 97,65*
3 Tage
5
€ 3,51*
ab € 79,40*
€ 101,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 80,03*
€ 102,70*
13 Tage
10
€ 6,29*
ab € 95,48*
€ 120,31*
€ 6,90*
ab € 103,04*
€ 129,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.