Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Akku-Rasenm?her GE-CM 36/41 Li-Solo| 3413275 (3413275)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Rasenmäher
Akku-Rasenmäher
Artikel-Nr.:
     2753H-7754667
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3413275
EAN/GTIN:
     4006825652093
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Einhell GE-CM 36/41 Li - Solo. Typ: Rasenmäher mit Radantrieb, Schneideweite: 41 cm, Minimum Schnitthöhe: 2,5 cm. Energiequelle: Akku, Akku-/Batteriespannung: 18 V. Gewicht: 15,2 kg, Verpackungsbreite: 900 mm, Verpackungstiefe: 480 mm (3413275)
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,4 kg
Weitere Suchbegriffe: einhell akku-rasenmäher, akku mäher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 202,02*
€ 248,36*
€ 6,90*
ab € 234,55*
€ 287,38*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,87*
€ 315,09*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 265,69*
€ 324,98*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 377,64*
€ 448,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,98*
€ 386,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,23*
€ 381,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,27*
€ 362,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,21*
€ 357,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,69*
€ 316,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.