| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006825652093 Herst.-Nr.: 4006825652093 EAN/GTIN: 4006825652093 |
| |
|
| | |
| 4006825652093 Akku-Rasenmäher GE-CM 36/41 Li-Solo - System Akkus - Power X-Change Battery - Akkus für weitere Power X-Change Geräte verwendbar - Brushless Energy - mit bürstenlosem Elektromotor - Ermüdungsfreies Arbeiten dank ergonomisch geformten Griffbereich - Individuell teleskopierbarer, höhenverstellbarer Führungsholm - Praktisches Verstauen dank klappbarem Führungsholm - Stabiler und leichter Aluminium-Führungsholm - 50 l Grasfangbox mit Füllstandsanzeige - Integrierter Tragegriff zum einfachen Transport - Integrierter Rasenkamm ermöglicht randnahes Mähen - Highwheeler - Rasenschonende, großflächige Räder - Inklusive Mulchkeil - Empfohlen für Rasenflächen bis 450 m² Lieferung: Ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich). Hinweis: Kein Lagerartikel!erfolgt kurzfristig. Abweichende Lieferzeit. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einhell akku-rasenmäher, akku mäher, 4006825652093, Akku-Rasenmäher Einhell, Gartenpflege, Akku-Rasenmäher GE-CM 36/41 Li-Solo, 28587852, 28587822, 28587806, Rasenmäher/Rasentraktor, 28587805, Rasenmäher, 28584211, Haus und Garten, 1 Akku-Rasenmäher GE-CM 36/41 Li - Solo Beschaffungsartikel, System Akkus - Power X-Change Battery, Akkus für weitere Power X-Change Geräte verwendbar, Brushless Energy - mit bürstenlosem Elektromotor, Ermüdungsfreies Arbeiten dank ergonomisch geformten Griffbereich, Individuell teleskopierbarer, höhenverstellbarer Führungsholm, Praktisches Verstauen dank klappbarem Führungsholm, Stabiler und leichter Aluminium-Führungsholm, 50 l Grasfangbox mit Füllstandsanzeige, Integrierter Tragegriff zum einfachen Transport, Integrierter Rasenkamm ermöglicht randnahes Mähen, Highwheeler - Rasenschonende, großflächi |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 202,02* | € 248,36* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 234,55* | € 287,38* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | Frei Haus | ab € 256,87* | € 315,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 265,69* | € 324,98* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,64* | € 448,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|