Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTech Switch und Go Dinos OneClick-Mega-Drache (80-528864)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VTech Switch & Go Dinos OneClick-Mega-Drache
VTech Switch & Go Dinos OneClick-Mega-Drache
VTech Switch & Go Dinos OneClick-Mega-Drache
VTech Switch & Go Dinos OneClick-Mega-Drache
VTech Switch & Go Dinos OneClick-Mega-Drache
VTech Switch & Go Dinos OneClick-Mega-Drache
VTech Switch & Go Dinos OneClick-Mega-Drache
Artikel-Nr.:
     2753H-8082096
Hersteller:
     VTech
Herst.-Nr.:
     80-528864
EAN/GTIN:
     3417765288647
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge

Produkttext

Mit nur einem Tastendruck das Fahrzeug in den Switch und Go OneClick Mega-Drachen verwandeln! - Der coole Mega-Drache kann mit nur wenigen Handgriffen in ein Fahrzeug und mit einem Tastendruck in den Drachen zurückverwandelt werden - Mit LCD-Bildschirm, der das Gesicht des Drachen bzw. des Autofahrers animiert - Beim Drücken der Kopftaste werden realistische Sätze abgespielt - Zwei Modi: Fahrzeugmodus und Drachenmodus. Jeder Modus wird automatisch ausgelöst, wenn die Transformation abgeschlossen ist - Beim Betätigen der Aktionstaste im Drachenmodus bewegt der Drache seine Flügel und öffnet seinen Mund - Die roten LEDs im Mund und am Nacken leuchten zum Feuerspeien auf - Mit Lautstärkeregler Kindersicheres Batteriefach und Abschaltautomatik Demobatterien sind enthalten

Hauptmerkmale

Merkmale  
Anzahl der Transformationen  1
Produktfarbe  Mehrfarbig
Vorgeschlagenes Geschlecht  Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)  8 Jahr(e)
  
Akku/Batterie  
Energiequelle  Akku
Batterien erforderlich  Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien  2
Akku-/Batterietyp  AA
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  210 mm
Tiefe  400 mm
Höhe  232 mm
Gewicht  630 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Anzahl der Transformationen:
1
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Vorgeschlagenes Geschlecht:
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.):
8 Jahr(e)
Energiequelle:
Akku
Batterien erforderlich:
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Akku-/Batterietyp:
AA
Breite:
210 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
232 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeuge, vtech, 528864, 80528864, switch, oneclickmegadrache, oneclick, mega, drache, dinos
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 23,48*
€ 32,10*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 24,06*
€ 32,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,50*
€ 48,39*
€ 6,90*
ab € 38,44*
€ 50,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.