Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple - Uhrarmband für Smartwatch - 41 mm - Größe M - Aubergine (MUH83ZM/A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MUH83ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Beere Polyester
Apple MUH83ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Beere Polyester
Apple MUH83ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Beere Polyester
Apple MUH83ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Beere Polyester
Artikel-Nr.:
     2753I-100045220
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MUH83ZM/A
EAN/GTIN:
     0195949061028
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband

Übersicht

Kurzinfo  Apple - Uhrarmband für Smartwatch - 41 mm - Größe M - Aubergine
Gruppe  Zubehör
Hersteller  Apple
Hersteller Art. Nr.  MUH83ZM/A
EAN/UPC  0195949061028

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Apple - Uhrarmband für Smartwatch - 41 mm
Produkttyp  Uhrarmband
Bestimmt für  Smartwatch
Kompatibilität mit Gehäusegröße  41 mm, 40 mm, 38 mm
Band Größe  M (für Handgelenke 145 - 165 mm)
Produktmaterial  Recycelter Polyester
Farbe  Aubergine

Ausführliche Details

? ? ???
Allgemein  
Produkttyp  Uhrarmband
Bestimmt für  Smartwatch
Kompatibilität mit Gehäusegröße  41 mm, 40 mm, 38 mm
Band Größe  M (für Handgelenke 145 - 165 mm)
Bandverschluss Art  Magnetverschluss
Produktmaterial  Recycelter Polyester
Farbe  Aubergine
  
Verschiedenes  
Produkt-Recycling-Inhalt  68 %

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Uhrarmband
Bestimmt für:
Smartwatch
Kompatibilität mit Gehäusegröße:
41 mm, 40 mm, 38 mm
Band Größe:
M (für Handgelenke 145 - 165 mm)
Bandverschluss Art:
Magnetverschluss
Produktmaterial:
Recycelter Polyester
Farbe:
Aubergine
Produkt-Recycling-Inhalt:
68 %? ? ???
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband apple, uhrenarmband, apple, muh83zma, 41mm, mulberry, muh83zm/a, muh83zm, modern, buckle, medium, uhrarmband, smartwatch, größe, aubergine, modernes, armband, watch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 110,32*
€ 139,62*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,08*
€ 141,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 112,03*
€ 141,38*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 113,17*
€ 142,11*
€ 4,70*
ab € 118,82*
€ 150,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.