Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-102065 Herst.-Nr.: RBC34 EAN/GTIN: 0731304220664 |
| |
|
| | |
| - Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterien mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
- Die genaue APC-USV-Typbezeichnung finden Sie auf der Rückseite Ihres Gerätes auf dem Typaufkleber, zB. SU700INET
- Batteriesätze für nicht aufgeführte USV-Typen erhalten Sie auf Anfrage
Technische Daten Hersteller | APC | Herstellernummer | RBC 44 | Produktgruppe | Batterien/Akkus | Produkttyp | USV Batterien | Lieferumfang | Batteriekit | Speditionsware | nein | Bauform | Batteriekit, vormontiert | Durchmesser (Ø) | -- | Zertifikat VdS | k.A. | Farbe | schwarz | Max. Ladestrom | k.A. | Innenwiderstand | k.A. | Material (Gehäuse) | k.A. | Lebenszyklus nach Eurobat | k.A. | Konformität | k.A. | Zyklenfestigkeit | k.A. | Selbstentladung | k.A. | Einsatzbereich | SUA750RMI1U ; SUA1000RMI1U | Bruttogewicht | 7.132 kg / inklusive Verpackung | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8,1 kg | Hersteller: | APC | Herstellernummer: | RBC 44 | Produktgruppe: | Batterien/Akkus | Produkttyp: | USV Batterien | Lieferumfang: | Batteriekit | Speditionsware: | nein | Bauform: | Batteriekit, vormontiert | Durchmesser (Ø): | -- | Zertifikat VdS: | k.A. | Farbe: | schwarz | Max. Ladestrom: | k.A. | Innenwiderstand: | k.A. | Material (Gehäuse): | k.A. | Lebenszyklus nach Eurobat: | k.A. | Konformität: | k.A. | Zyklenfestigkeit: | k.A. | Selbstentladung: | k.A. | Einsatzbereich: | SUA750RMI1U ; SUA1000RMI1U | Bruttogewicht: | 7.132 kg / inklusive Verpackung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, apc ups, akkupack, rbc34, schneider, replacement, battery, cartridge, ersatzakku, ersatzbatterie, batterie, ersatzbatteriekit, sua750/1000rmi1u, 1000, usvzbhrbc34, sua7501000rmi1u, sua750, 1000rmi1u |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 254,64* | € 273,59* | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 270,24* | € 290,84* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 276,13* | € 298,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 280,91* | € 303,53* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 283,26* | € 304,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|