Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
LogiLink Patchkabel, Kat. 5e, S/FTP, 305 m, grau 4 x 2 AWG 26/7, Folienschirmung, S/FTP geschirmt (CPV0018)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-1036294
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CPV0018
EAN/GTIN:
4260113565582
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Übersicht
Kurzinfo
LogiLink - Bulkkabel - 305 m - SFTP - CAT 5e
Gruppe
Netzwerkkabel
Hersteller
2direct
Hersteller Art. Nr.
CPV0018
EAN/UPC
4260113565582
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
LogiLink Bulkkabel - 305 m
Typ
Bulkkabel - CAT 5e
Technologie
SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
Drähte pro Kabel
8 Kabel
Länge
305 m
Ausführliche Details
Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 5e
Technologie
SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial
PVC
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Drähte pro Kabel
8 Kabel
Paare pro Kabel
4 Paar(e)
Länge
305 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, ISO/IEC 11801
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,3 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Bulkkabel - CAT 5e
Technologie:
SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial:
Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
26/7
Drähte pro Kabel:
8 Kabel
Paare pro Kabel:
4 Paar(e)
Länge:
305 m
Kennzeichnung:
EN 50173-1, ISO/IEC 11801
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Netzwerk
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
,
Ethernetkabel
,
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
patchkabel cat5e sftp grau
,
patch kabel
,
patch-kabel sftp
,
logilink
,
sftp
,
cpv0018
,
bulkkabel
,
0018
,
patchkabel
,
cat5e
,
grau
,
sfutp
,
sf/utp
,
305m
,
patch
,
kat.
,
26/7
,
folienschirmung
,
s/ftp
,
geschirmt
,
dsit
,
dcftp5cca305gry
,
ftp5cca305
,
rj45
,
305.00m
,
kabel
,
verpackung
,
stück
,
305m.
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
62 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 55,69*
€ 62,16*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 57,23*
€ 63,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,24*
€ 63,81*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 59,49*
€ 68,29*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 65,68*
€ 72,91*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink CPV0016 Netzwerkkabel Beige 305 m Cat5e
LogiLink
CPV0016
ab € 43,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen