Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.5e Patchkabel Meterware, SF/UTP, 305m, LogiLink® [CPV0018]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cat.5e Patchkabel Meterware, SF/UTP, 305m, LogiLink® [CPV0018]
Cat.5e Patchkabel Meterware, SF/UTP, 305m, LogiLink® [CPV0018]
Artikel-Nr.:
     767-LG-5332
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPV0018
EAN/GTIN:
     4260113565582
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Das hochwertige Cat.5e Patchkabel von LogiLink ist gefertigt nach der europäischen Norm EN 50173-1 sowie der internationalen Norm ISO/IEC 11801. Es besitzt 8 Adern in einer Stärke von AWG 26/7 und ist folien- und geflechtgeschirmt. Das Kabel befindet sich in einem Karton aus dessen Öffnung die gewünschte Kabellänge entnommen werden kann; der verbleibende Rest bleibt dadurch vor Schmutz und Beschädigung geschützt.

Leistung: Cat.5e 100 MHz Klasse D
Standards: ISO / IEC 11801, TIA-568B
Anwendung: 10/100/1000BASE-T, 2.5/5GBASE-T
Aufbau: 4x2xAWG26/7 CCA Litze
Schirmung: Folien- und Geflechtschirm
Mantel: PVC, grau, 5,5 mm Kabeldurchmesser







Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 54,38*
€ 68,92*
Lager 767
1
€ 5,90*
ab € 56,06*
€ 70,87*
€ 3,50*
ab € 57,62*
€ 72,63*
€ 5,50*
ab € 59,89*
€ 77,69*
€ 4,50*
ab € 66,13*
€ 82,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CPV0016
ab € 43,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.