Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DataLifePlus Professional - 50 x DVD+R DL - 8.5 GB 8x - breite Thermodruckfläche - Spindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1069955
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43754
EAN/GTIN:
     0023942437543
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW

Übersicht

Kurzinfo  Verbatim DataLifePlus Professional - 50 x DVD+R DL - 8.5 GB 8x - breite Thermodruckfläche - Spindel
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  Verbatim
Hersteller Art. Nr.  43754
EAN/UPC  5554442290345

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Verbatim DataLifePlus Professional - DVD+R DL x 50 - 8.5 GB - Speichermedium
Typ  Speichermedium - DVD+R DL
Anzahl mitgelieferter Medien  50
Kapazität ohne Komprimierung  8.5 GB
Schreibgeschwindigkeit  8x (Max)
Besonderheiten  Breite Thermodruckfläche, AZO-Aufzeichnungsschicht
Verpackung  Spindel

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DVD+R DL
Anzahl mitgelieferter Medien  50
Max. Schreibgeschwindigkeit  8x
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  8.5 GB
Besonderheiten  Breite Thermodruckfläche, AZO-Aufzeichnungsschicht
  
Verschiedenes  
Verpackung  Spindel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Typ:
DVD+R DL
Anzahl mitgelieferter Medien:
50
Max. Schreibgeschwindigkeit:
8x
Kapazität ohne Komprimierung:
8.5 GB
Besonderheiten:
Breite Thermodruckfläche, AZO-Aufzeichnungsschicht
Verpackung:
Spindel
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd+r 8.5gb, dvd, verbatim dvd, verbatim, 43754, dvd+r, dvdr, datalifeplus, professional, breite, thermodruckfläche, spindel, 85gb, thermodruckflche, double, layer, thermal, printable, 8.5gb, 1x50, speed, dvd+r/8xspd, wide, dvdr8xspd, 8xspd
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 49,77*
€ 66,27*
4
Frei Haus
ab € 58,2875*
€ 76,3875*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 58,49*
€ 77,64*
4
Frei Haus
ab € 59,6475*
€ 78,0175*
3 Tage
3
1
€ 7,50*
ab € 92,07*
€ 119,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.