Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine - Videokabel - Single Link - HDMI / DVI - HDMI, 19-polig (M) - DVI-D (M) - 2,0m - abgeschirmt - (HDMI 1,3) - Schwarz (17662P)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1072825
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17662P
EAN/GTIN:
     4043718097111
Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
HDMI DVI Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DVI
inline hdmi dvi kabel 2m

Übersicht

Kurzinfo  InLine - Videokabel - Single Link - HDMI / DVI - HDMI, 19-polig (M) - DVI-D (M) - 2 m - abgeschirmt - (HDMI 1.3) - Schwarz
Gruppe  Kabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  17662U
Modell  InLine
EAN/UPC  4043718143863

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  InLine - Videokabel
Technologie  Abgeschirmt
Länge  2 m
Kabel  Videokabel
Paketierte Menge  1
Produktzertifizierungen  Plug and Play
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  HDMI Typ A, 19-polig
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse  Digital DVI (Single-Link), 18-polig
Zusätzliche Merkmale  goldbeschichtet Anschlüsse
TMDS-Links  Single Link

Ausführliche Details

Allgemein  
Technologie  Abgeschirmt
Länge  2 m
Kabeltyp  Videokabel
Paketierte Menge  1
Farbe  Schwarz
Produktzertifizierungen  Plug and Play
Zusätzliche Merkmale  goldbeschichtet Anschlüsse
Unterstützte Schnittstellen  HDMI / DVI
TMDS-Links  Single Link
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  Plug and Play
  
Kabel  
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  HDMI Typ A, 19-polig
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse  Digital DVI (Single-Link), 18-polig

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Technologie:
Abgeschirmt
Länge:
2 m
Kabeltyp:
Videokabel
Paketierte Menge:
1
Farbe:
Schwarz
Produktzertifizierungen:
Plug and Play
Zusätzliche Merkmale:
goldbeschichtet Anschlüsse
Unterstützte Schnittstellen:
HDMI / DVI
TMDS-Links:
Single Link
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse:
HDMI Typ A, 19-polig
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse:
Digital DVI (Single-Link), 18-polig
Weitere Suchbegriffe: hdmi dvi kabel, hdmi dvi kabel 2m, inline, 17662p, 17662, hdmi, stecker, kabel, hdmidvi, 18+1, schwarz, dvid, vergoldete, kontakte, hdmi/dvi, adapterkabel, adapter, high, speed, vergoldet, intos, stst, inline®, videokabel, single, link, 19polig, abgeschirmt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.