Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline Fröhlich + Walter - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 1 m - SSTP-Kabel - CAT 6 - halogenfrei - Schwarz (71501S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1082420
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     71501S
EAN/GTIN:
     4048889027080
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Fröhlich + Walter - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 1 m - SSTP-Kabel - CAT 6 - halogenfrei - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Fröhlich + Walter
Hersteller Art. Nr.  71501S
Modell  Fröhlich + Walter
EAN/UPC  4048889027080

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Fröhlich + Walter Patch-Kabel - 1 m - Schwarz
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SSTP-Kabel
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
Drähte pro Kabel  8 Kabel
Leistungsmerkmale  Halogenfrei
Länge  1 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SSTP-Kabel
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)  27
Drähte pro Kabel  8 Kabel
Paare pro Kabel  4 Paar(e)
Leistungsmerkmale  Halogenfrei
Länge  1 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
SSTP-Kabel
Abschirmungsmaterial:
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG):
27
Drähte pro Kabel:
8 Kabel
Paare pro Kabel:
4 Paar(e)
Leistungsmerkmale:
Halogenfrei
Länge:
1 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 1m schwarz cat6, patch kabel, patch-kabel cat6, patchkabel, 996659, schwarz, dexlan, pimf, rj45, halogenfrei, 71501s, 71501, cat., s/ftp, rastnasenschutz, exertis, connect, sstpkabel, sstp, besonders, schmalem, knickschutz, tecline, sftp, patch, kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1159
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,46*
6 Tage
1159
€ 9,90*
ab € 1,18*
€ 1,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 11,96*
€ 17,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.