Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel S/FTP (PIMF), CAT.6, schwarz, 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tecline 1.0m Cat6 RJ-45 Netzwerkkabel Schwarz 1 m S/FTP (S-STP)
Tecline 1.0m Cat6 RJ-45 Netzwerkkabel Schwarz 1 m S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     767-SO-F18429
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     71501S
EAN/GTIN:
     4048889027080
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- Twisted Pair, S/FTP (PIMF) geschirmt, 4 x 2 x AWG 27 halogenfrei
- Paare in Folie geschirmt, Gesamtabschirmung Geflechtschirm
- RJ45-Stecker an RJ45-Stecker
- besonders schmaler Knickschutz (ideal bei hoher Packungsdichte am Switch)
- für PoE (Power over Ethernet) geeignet
- mit Längenangabe auf der Knickschutztülle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1159
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,46*
Lager 767
1159
€ 9,90*
ab € 1,18*
€ 1,92*
€ 3,50*
ab € 11,96*
€ 17,06*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.