Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Dockingstation
>
Artikel
ICY BOX IB-111StU3-Wh - Speicher-Controller - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) (20705)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
RaidSonic Technology
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-1092037
Hersteller:
RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
20705
EAN/GTIN:
4250078185178
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
icy box docking station
docking station
Übersicht
Kurzinfo
RaidSonic ICY BOX IB-111StU3-Wh - Massenspeicher Controller - 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt (2.5"/3.5" gemeinsam genutzt) - SATA-150 - SuperSpeed USB 3.0 - weiß, Silber
Gruppe
Speicheradapter
Hersteller
RaidSonic Technology
Hersteller Art. Nr.
20705
EAN/UPC
4250078185178
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
RaidSonic ICY BOX IB-111StU3-Wh - Massenspeicher Controller - SATA-150 - SuperSpeed USB 3.0
Gerätetyp
Massenspeicher Controller - extern
Schnittstellen Typ
SuperSpeed USB 3.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
14 cm x 5.5 cm x 8 cm
Gewicht
300 g
Farbe
Weiß, Silber
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt (2.5"/3.5" gemeinsam genutzt)
Controller-Schnittstellentyp
Serial ATA-150
Unterstützte Geräte
Festplatte
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Produktmaterial
Aluminium
Stromversorgung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Systemanforderungen
Apple MacOS 9.1 oder später, Microsoft Windows 98/2000/ME/XP/Vista/7
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Massenspeicher Controller - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt (2.5"/3.5" gemeinsam genutzt)
Schnittstellen Typ
SuperSpeed USB 3.0
Produktmaterial
Aluminium
Breite
14 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
300 g
Farbe
Weiß, Silber
Massenspeicher-Controller
Controller-Schnittstellentyp
Serial ATA-150
Unterstützte Geräte
Festplatte
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
1 x Massenspeicher - Serial ATA-150
Verbindungen
1 x SuperSpeed USB 3.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel - extern
1 x Stromkabel - extern
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Typ
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.1 oder später, Microsoft Windows 98/2000/ME/XP/Vista/7
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
Massenspeicher Controller - extern
Schnittstellen Typ:
SuperSpeed USB 3.0
Produktmaterial:
Aluminium
Breite:
14 cm
Tiefe:
5.5 cm
Höhe:
8 cm
Farbe:
Weiß, Silber
Controller-Schnittstellentyp:
Serial ATA-150
Unterstützte Geräte:
Festplatte
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
1
Schnittstellen:
1 x Massenspeicher - Serial ATA-150
Verbindungen:
1 x SuperSpeed USB 3.0
Enthaltene Kabel:
1 x SuperSpeed-USB-Kabel - extern , 1 x Stromkabel - extern
Kennzeichnung:
Plug and Play
Typ:
Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Festplatten und SSD
>
Zubehör für Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
ib111stu3wh
,
111stu3
,
gemeinsam
,
genutzt
,
20705
,
raidsonic
,
sata
,
silber
,
dockingstation
,
speichercontroller
,
1.5gb/s
,
weiß
,
cm89
,
15gbs
,
speicher
,
controller
,
2.5"
,
oder
,
3.5"
,
20705ib111stu3wh
,
gb/s
,
einfach.
,
effizient.
,
zuverlässig.die
,
ihre
,
antwort
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1817
3 Tage
33
€ 4,50*
ab € 27,41*
€ 37,41*
Lager 173
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,40*
€ 43,93*
Lager 4249
4 Tage
3
€ 10,00*
ab € 35,09*
€ 47,50*
Lager 7405
6 Tage
32
€ 1,00*
ab € 38,88*
€ 52,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,34*
€ 53,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen