ICY BOX IB-111StU3-Wh Speicher-Controller 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt 6,4 cm/8,9 cm SATA 1.5Gb/s USB 3.0 weiß Silber
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ICY BOX IB-111StU3-Wh - Speicher-Controller - SATA 1.5Gb/s - USB 3.0 Gerätetyp: Speicher-Controller - extern Bustyp: USB 3.0 Farbe: Weiß, Silber Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) Schnittstelle: SATA 1.5Gb/s Unterstützte Geräte: Festplatte Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: 1 Produktmaterial: Aluminium Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz) Systemanforderungen: Apple MacOS 9.1 oder später, Microsoft Windows 98/2000/ME/XP/Vista/7 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14 cm x 5,5 cm x 8 cm Gewicht: 300 g
ICY BOX IB–111StU3–Wh Speicher–Controller 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt 6,4 cm/8,9 cm SATA 1.5Gb/s USB 3.0 weiß Silber
Produktbeschreibung:
Festplatte Speichermedien Typ Festplatte Speicherlaufwerk
Schnittstelle SATA unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2,5,3,5 Zoll Anschlüsse und Schnittstellen Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type–A Gleichstrom–Anschluss
(DC) Ja Merkmale Max.
Datenübertragungsrate 5 Gbit/s Produktfarbe Silver,
White Hot–Swap Ja Plug & Play Ja LED–Anzeigen HDD,
Power Ein–/Ausschalter Ja Ursprungsland China
Leistung Stromversorgung 24 W AC Eingangsspannung
100 – 240 V AC Eingangsfrequenz 50 – 60 Hz Eingangsstrom
0,8 A Ausgangsspannung 12 V Ausgangsstrom 2 A
Gewicht und Abmessungen Breite 136 mm Tiefe 71
mm Höhe 55 mm Gewicht 300 g Software Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Windows 2000,
Windows 7, Windows 98, Windows ME, Windows Vista,
Windows XP Mac–Kompatibilität Ja Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) 7405–84733020 Breite des Versandkartons
415 mm Länge des Versandkartons 365 mm Höhe des
Versandkartons 325 mm Gewicht Versandkarton 13
kg Anzahl Produkte pro Versandkarton 20 Stück(e)
Verpackungsdaten Verpackungsbreite 200 mm Verpackungstiefe
65 mm Verpackungshöhe 175 mm Paketgewicht 650 g
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher–Controller – extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk–Formfaktor
2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Massenspeicher–Controller
Schnittstelle
SATA 1.5Gb/s
Unterstützte Geräte
Festplatte
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5Gb/s
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0–Kabel – extern ¦ 1 x Stromkabel – extern
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 – 60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.1 oder später, Microsoft Windows 98/2000/ME/XP/Vista/7
Abmessungen und Gewicht