Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip - Patch Panel - RJ-45 X 12 - Schwarz - 1U - 12 Ports (208015)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1103020
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     208015
EAN/GTIN:
     4015867159477
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 12 port
isdn patchpanel

Übersicht

Kurzinfo  Equip - Patch Panel - RJ-45 X 12 - Schwarz - 1U - 12 Ports
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Digital Data Communications
Hersteller Art. Nr.  208015
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Equip - Patch Panel
Produkttyp  Patch Panel
Paketierte Menge  1
Portanzahl  12 Ports
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Produktzertifizierungen  UL 94 V-0, UL 94 V-2

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Patch Panel
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Farbe  Schwarz
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Portanzahl  12 Ports
Merkmale  50µ vergoldete Anschlüsse
Normen  EIA/TIA-568 Kategorie 5e
Geleisteter Anschluss  12 x RJ-45 weiblich
  
Verschiedenes  
Rack-Größe  25.4 cm (10")
Produktzertifizierungen  UL 94 V-0, UL 94 V-2
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  80 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
Patch Panel
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Farbe:
Schwarz
Portanzahl:
12 Ports
Merkmale:
50µ vergoldete Anschlüsse
Normen:
EIA/TIA-568 Kategorie 5e
Geleisteter Anschluss:
12 x RJ-45 weiblich
Rack-Größe:
25.4 cm (10")
Produktzertifizierungen:
UL 94 V-0, UL 94 V-2
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 1he, 208015, equip, patchpanel, rj45, cat5e, isdn, 12port, kat.5e, zoll, schwarz, kat5e
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 8,98*
€ 12,88*
€ 6,78*
ab € 11,87*
€ 16,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,73*
€ 26,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.