Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Patchpanel 12x RJ45 Cat5e 10" UTP 1HE ISDN schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Patchpanel 12x RJ45 Cat5e 10" UTP 1HE ISDN schwarz
Equip Patchpanel 12x RJ45 Cat5e 10" UTP 1HE ISDN schwarz
Artikel-Nr.:
     832-85670
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     208015
EAN/GTIN:
     4015867159477
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 12 port
isdn patchpanel
Weitere Informationen:
weight:
0.320 kg
height:
0.050 m
width:
0.080 m
depth:
0.290 m
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 1he
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 8,98*
€ 12,88*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 11,87*
€ 16,93*
€ 3,50*
ab € 18,73*
€ 26,31*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.