Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Gold USB 2.0 Kabel, Typ A-B 4,5m (11.02.8805)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A-B, 4,5 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A-B, 4,5 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A-B, 4,5 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A-B, 4,5 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A-B, 4,5 m
Artikel-Nr.:
     2753I-1127658
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8805
EAN/GTIN:
     7611990194537
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s.

Technische Eigenschaften:

  • ROLINE Gold Kabel mit vergoldeten Kontakten und goldenem Metalllsteckergehäuse
  • Nylonverstärketes Kabelaussenmaterial für verbesserte Stabilität

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  11.02.8805
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  USB 2.0 Kabel
Speditionsware  nein
Länge  4,5 m
Typ des linken Anschlusses  USB 2.0 Typ A
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  USB 2.0 Typ B
Art des rechten Anschlusses  Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel)  schwarz-gold
Max. Bandbreite  480 Mbit/s
Anwendungsbereich  extern
Kabelschirmung  geschirmt
Material Steckverbinder  Gold
Handverriegelungsschrauben  nein
Bruttogewicht  0.2 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
11.02.8805
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Kabel
Speditionsware:
nein
Länge:
4,5 m
Typ des linken Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
USB 2.0 Typ B
Art des rechten Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel):
schwarz-gold
Max. Bandbreite:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Material Steckverbinder:
Gold
Handverriegelungsschrauben:
nein
Bruttogewicht:
0.2 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker / b stecker usb 2.0 schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, geöffnet, roline, 8805, 11028805, gold, kabel, 11.02.8805
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,76*
€ 11,40*
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 11,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 10,56*
€ 14,90*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,52*
€ 16,23*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 17,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.