Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1148805 Herst.-Nr.: 0326624 EAN/GTIN: 4015867162187 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Equip Professional - Patch Panel - Schwarz - 1U - 24 Ports | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | Digital Data Communications | Hersteller Art. Nr. | 0326624 | Modell | Professional | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Equip Professional - Patch Panel - 1U - 48,30cm (19") | Produkttyp | Patch Panel - CAT 6a | Portanzahl | 24 Ports | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Patch Panel - CAT 6a | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U | Farbe | Schwarz | | | Verkabelung undamp; Schaltung | | Portanzahl | 24 Ports | Technologie | STP-Kabel | | | Verschiedenes | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,7 kg | Produkttyp: | Patch Panel - CAT 6a | Höhe (Rack-Einheiten): | 1U | Farbe: | Schwarz | Portanzahl: | 24 Ports | Technologie: | STP-Kabel | Rack-Größe: | 48.3 cm (19") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: equip, 0326624, schwarz, 326624, patch, panel, cat6a, cat.6a, 24port, professional, 48.3, ports, port, patchfeld, black, shielded, rj45, premium |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 62,24* | € 65,02* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 68,03* | € 70,97* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 68,04* | € 70,98* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 71,00* | € 74,03* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 75,74* | € 78,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|