Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Patchpanel 24x RJ45 Cat6A 19" FTP 1HE Premium schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Patchpanel 24x RJ45 Cat6A 19" FTP 1HE Premium schwarz
Equip Patchpanel 24x RJ45 Cat6A 19" FTP 1HE Premium schwarz
Artikel-Nr.:
     832-134050
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     326624
EAN/GTIN:
     4015867162187
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
Weitere Informationen:
weight:
1.600 kg
height:
0.055 m
width:
0.015 m
depth:
0.530 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 62,24*
€ 65,14*
€ 3,50*
ab € 68,03*
€ 71,08*
€ 4,99*
ab € 68,04*
€ 71,09*
6 Tage
2
€ 1,00*
ab € 75,74*
€ 79,04*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.