Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1171810 Herst.-Nr.: UX963E EAN/GTIN: 4053162510197 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support with Defective Media Retention - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - 9x5 - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für Color LaserJet Enterprise CP5525dn, CP5525n, CP5525xh, M750dn, M750n, M750xh | Gruppe | Ausgabegeräte Service und Support | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | UX963E | EAN/UPC | 4053162510197 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support with Defective Media Retention - Serviceerweiterung - 3 Jahre - Vor-Ort | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | Entwickelt für | Color LaserJet Enterprise CP5525dn, CP5525n, CP5525xh, M750dn, M750n, M750xh | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit | 3 Jahre | Reaktionszeit | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche | | | Details | |
| | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn, CP5525n, CP5525xh, M750dn, M750n, M750xh | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Typ: | Serviceerweiterung | Inbegriffene Leistungen: | Arbeitszeit und Ersatzteile | Stelle: | Vor-Ort | Volle Vertragslaufzeit: | 3 Jahre | Reaktionszeit: | Am nächsten Arbeitstag | Serviceverfügbarkeit: | 9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, hp care pack 3 jahre, care pack support, care pack support hpe, 5525, support, next, business, ux963e, defective, media, retention, jahre, color, electronic, care, pack, hardware, with, serviceerweiterung, arbeitszeit, ersatzteile, vorort, reaktionszeit:, nächsten, arbeitstag, laserjet, enterprise, cp5525dn, cp5525 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 797,09* | € 867,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 799,88* | € 868,81* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 852,34* | € 928,10* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 885,00* | € 976,14* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 951,17* | € 1.024,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|