Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1187200 Herst.-Nr.: 59969B EAN/GTIN: 4043718166787 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - Kabelbinder Bündelklemme - Schwarz (Packung mit 10) | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 59969B | Modell | InLine | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE - Kabelbinder | Produkttyp | Kabelbinder | Paketierte Menge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Länge | 6.4 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 10 | Produkttyp | Kabelbinder | Länge | 6.4 cm | Farbe | Schwarz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Paketierte Menge: | 10 | Produkttyp: | Kabelbinder | Länge: | 6.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: inline, 59969b, 59969, stück, 64mm, stck, bündelklemmenset, schwarz, bndelklemmenset, bündelklemmen, inline®, bündelklemme, black, bndelklemme |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,75* | € 2,76* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 2,65* | € 3,40* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 11,02* | € 15,69* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,19* | € 21,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|