Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Ajustable cable clamp Kabelbinder 6,4 cm Schwarz Packung mit 10 10er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Ajustable cable clamp Kabelbinder 6,4 cm Schwarz Packung mit 10 10er
InLine Ajustable cable clamp Kabelbinder 6,4 cm Schwarz Packung mit 10 10er
Artikel-Nr.:
     7405B-996159648
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59969B
EAN/GTIN:
     4043718166787
Suchbegriffe:
Kabelbinder
inline kabelbinder schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz

InLine Ajustable cable clamp Kabelbinder 6,4 cm Schwarz Packung mit 10 10er

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Ajustable cable clamp - Kabelbinder Produkttyp: Kabelbinder Packungsmenge: 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Länge: 6,4 cm Farbe: Schwarz

InLine Ajustable cable clamp Kabelbinder 6,4 cm Schwarz Packung mit 10 10er

Produktbeschreibung:

Die InLine® Kabelbinder Bündelklemmen erlauben eine sehr schnelle und direkte Anwendung ohne weitere Hilfsmittel. Besonders empfehlenswert aufgrund der Wiederverwendbarkeit. Sie dienen der Bündelung von Kabeln und anderen Leitungen und Schnüren. Der integrierte selbstklebende Sockel ermöglicht zugleich eine fixe Verankerung der gebündelten Kabel, Leitungen, Schnüre, etc. zudem besteht alternativ noch die Möglichkeit diese Bündelklemme mit einer Schraube oder Nagel zu fixieren. (Schraube und Nagel sind nicht enthalten)
  • Hersteller–Nr.: 59969B
  • EAN Code: 7405–4043717405–8166787
  • Typ: Kabelbinder Bündelklemme
  • Höhe Verpackung: 0,024 m
  • Durchmesser: 64 mm
  • Verpackungsvolumen: 0,0006 m³
  • Verpackungsart: InLine® Header–Tüte mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,200 m
  • Breite Verpackung: 0,120 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–016000 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Gewicht: 0,025 kg
  • Zolltarifnummer: 7405–3926909790
  • Verpackungseinheit: 10 Stück
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Kabelbinder
Länge
6,4 cm
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wiederverwendbar

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 2,78*
Lager 7405
645
€ 1,00*
ab € 11,09*
€ 15,89*
€ 3,50*
ab € 13,67*
€ 19,57*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.