Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ANT-CAB-RSMA-RSMA-500 Koaxialkabel (ANT-CAB-RSMA-RSMA-500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1193715
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ANT-CAB-RSMA-RSMA-500
EAN/GTIN:
     4038816008794
Suchbegriffe:
allnet
antcabrsmarsma500
rsma
antennenkabel

Produkttext

ANT-CAB-RSMA-RSMA-500, R-SMA Stecker R-SMA Buchse Länge: 500 cm Dämpfung bei 2,4GHz: ca. 3,8 dB Dämpfung bei 5,xGHz: ca. 6,0 dB Innenleiter: Cu-Litze, blank, Durchmesser: 0,97 mm Isolierung: SPE, Durchmesser: 2,67 mm Außenleiter: Aluminium Folie Cu-Geflecht: verzinnt, 85% optische Bedeckung Mantel: PUR, Durchmesser 4,95 mm (+/- 0,2mm), halogenfrei Farbe: schwarz Biegeradius (ohne Zugbelastung): Installation, einmalig - 15mm mehrfach - 75mm

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  R-SMA
Anschluss 2  R-SMA
  
Funktionen  
Kabellänge  5 m
Geschlecht  Männlich/weiblich
Produktfarbe  Schwarz
  
Verpackungsinhalt  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Anschluss 1:
R-SMA
Anschluss 2:
R-SMA
Kabellänge:
5 m
Geschlecht:
Männlich/weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: lmr195, rsma(m, rsma(f, koaxialkabel, rsmam, rsmaf, antennen, kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
115
€ 6,00*
ab € 10,67*
€ 14,15*
3 Tage
115
€ 8,00*
ab € 10,67*
€ 14,15*
€ 8,50*
ab € 11,82*
€ 15,65*
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 18,34*
€ 23,91*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,28*
€ 36,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.