ALLNET Koaxialkabel Antennen-Kabel 5 m
Artikeldetails:
- Einsatzbereich: Antenne / TV Materialklassifizierung: halogenfrei Typ: Kabel Kabelmedium: WLAN Bauform (Twisted Pair u.ä.): Koaxial Netzwerkstandards: WLAN Umgebungstemperatur min: -40°C Kabellänge: 5m Farbe: Schwarz
ALLNET Koaxialkabel Antennen–Kabel 5 m
Produktbeschreibung:
ANT–CAB–RSMA–RSMA–500, R–SMA Stecker <,–>,
R–SMA Buchse  ,Länge: 500 cmDämpfung bei 2,4 GHz: ca.
3,8 dBDämpfung bei 5,xGHz: ca. 6,0 dBInnenleiter: Cu–Litze,
blank, Durchmesser: 0,97 mmIsolierung: SPE, Durchmesser:
2,67 mmAußenleiter: Aluminium FolieCu–Geflecht: verzinnt,
85% optische BedeckungMantel: PUR, Durchmesser
4,95 mm (+/– 0,2mm),
halogenfreiFarbe: schwarz ,Biegeradius (ohne
Zugbelastung): Installation,
einmalig – 15mmmehrfach – 75mm ,Temperaturbereich:
–40 bis +85 Grad C
Technische Details:
Allgemeines
Bauform (Twisted Pair u.ä.)
Koaxial
Technische Daten
Einsatzbereich
Antenne / TV
Materialklassifizierung
halogenfrei
Umgebungstemperatur
–40°C – 85°C